KERN AND SOHN EWJ 시리즈 정밀 저울
필터
교정 클래스: II , 표시 유형: LCD , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 80 % , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 155 X 145 mm , 정착 시간: 3 초. , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 145 mm , 계량면 폭: 155 mm
스타일 | 모델 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 교정 값 | 하우징 치수 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 단위 | 무게 측정 표면 직경 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EWJ 300-3H | 2mg | - | 220 X 340 X 321 mm | 20mg | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl | 80 mm | 321 mm | 340 mm | ₩ 1,118,536 | |
B | EWJ 300-3 | 2mg | - | 220 X 315 X 90 mm | 20mg | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl | 80 mm | 90 mm | 315 mm | ₩ 1,082,454 | |
C | EWJ 6000-1SM | 20mg | 1g | 215 X 330 X 105 mm | 200mg | g | - | 105 mm | 330 mm | ₩ 865,963 | |
D | EWJ 600-2SM | 20mg | 0.1g | 220 X 340 X 95 mm | 200mg | g | 120 mm | 95 mm | 340 mm | ₩ 902,045 | |
E | EWJ 6000-1M | 20mg | 1g | 215 X 330 X 105 mm | 200mg | g | - | 105 mm | 330 mm | ₩ 884,004 | |
D | EWJ 3000-2 | 20mg | - | 220 X 315 X 105 mm | 200mg | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl | 120 mm | 105 mm | 315 mm | ₩ 992,250 | |
D | EWJ 600-2M | 20mg | 0.1g | 220 X 315 X 90 mm | 200mg | g | 120 mm | 90 mm | 315 mm | ₩ 920,086 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펜 라이트
- 농업 팬
- 플라스틱 롤
- 도어 루버
- 기어 벨트 아이들러
- 비닐
- 고무
- 파워트랜스미션 벨트
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 걸쇠 및 힌지 래치
- MOON AMERICAN 표준 소방 호스 릴
- APPROVED VENDOR 바늘, 역청 재료
- PASS AND SEYMOUR 통신 분할 월 플레이트
- THOMAS & BETTS 나일론 절연 핀 단자
- EATON F-프레임 장착 브래킷
- MARTIN SPROCKET 08중 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 3B-XNUMX 체인 번호
- ALLEGRO SAFETY 축 방폭(EX) 고출력 금속 송풍기, 16인치
- SMC VALVES VP 시리즈 솔레노이드 밸브
- NIBCO 플러그, ABS
- ENERPAC A 시리즈 실린더 부착 스레드 어댑터