항목 | 균형 척도 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | II |
교정 값 | 1g |
케이스 폭 | 215mm |
숫자 크기 | 16.5mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
하우징 치수 | 215 X 330 X 105 mm |
하우징 높이 | 105 mm |
하우징 길이 | 330 mm |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/- 0.3g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 30도 씨 |
최소 주변 온도. | 15도 씨 |
최소 무게 | 5g |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ewj-6000-1sm.pdf |
가독성 | 0.1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 155 X 145 mm |
재현성 | 0.1g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 20mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 200mg |
단위 | g |
용량 무게 | 6000g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 145 mm |
무게 표면 폭 | 155 mm |
선박 중량 (kg) | 4.48 |
선박 높이 (cm) | 26.7 |
선박 길이 (cm) | 29.5 |
선박 폭 (cm) | 41 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 교정 값 | 하우징 치수 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 단위 | 무게 측정 표면 직경 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ 3000-2 | 20mg | - | 220 X 315 X 105 mm | 200mg | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl | 120 mm | 105 mm | 315 mm | ₩ 992,250 | ||
EWJ 300-3 | 2mg | - | 220 X 315 X 90 mm | 20mg | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl | 80 mm | 90 mm | 315 mm | ₩ 1,082,454 | ||
EWJ 300-3H | 2mg | - | 220 X 340 X 321 mm | 20mg | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl | 80 mm | 321 mm | 340 mm | ₩ 1,118,536 | ||
EWJ 6000-1M | 20mg | 1g | 215 X 330 X 105 mm | 200mg | g | - | 105 mm | 330 mm | ₩ 884,004 | ||
EWJ 600-2M | 20mg | 0.1g | 220 X 315 X 90 mm | 200mg | g | 120 mm | 90 mm | 315 mm | ₩ 920,086 | ||
EWJ 600-2SM | 20mg | 0.1g | 220 X 340 X 95 mm | 200mg | g | 120 mm | 95 mm | 340 mm | ₩ 902,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.