WATTS LFN45B-EZ 시리즈 수압 감압 밸브
필터
조정 가능한 감소된 압력 범위: 25 ~ 75 psi , 입구 연결: 유니온 암나사 , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 유니온 조인트 , 제조사 시리즈: LFN45B-EZ , 콘센트 연결: 유니온 암나사 , 콘센트 크기: 3 / 4 " , 출구 유형: 유니온 조인트 , 스타일: ㅁㄴㅇㄹ , 스레드 유형: NPT , 트림 소재: 엔지니어링 복합 , 유형: 키트 , 밸브 디자인: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 인 레트 크기 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFN45B-EZM1-DU 3/4 | 황동 | 강화 된 EPDM | 3 / 4 " | 20.7 바 | 33도 F | ₩ 352,240 | |
B | LFN45B-EZM1-DU 1 | 무연 구리 실리콘 합금 | 엘라스토머 | 1" | 400 PSI | 33 ° F | ₩ 380,296 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀링 및 드릴링 머신
- 전동식 버터 플라이 밸브
- W 형 및 U 형 자물쇠
- 파이프 실란트 테이프
- 전기 유닛 히터 액세서리
- 작업복
- 엔진
- 특수히터
- 구리
- 와이어 천
- TSUBAKI 리벳 롤러 체인
- FPE 핸들 타이
- HAKKO T18 계열, 납땜 팁, 원추형
- COOPER B-LINE Type 4X 프리미어 시리즈 힌지형 퀵 릴리스 커버 JIC 인클로저
- SPEARS VALVES 스케줄 80 PVC 플랜지 컷인 키트, EPDM 개스킷
- STENS 에저 블레이드
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 25 체인
- REMCO 14인치 블레이드가 있는 일체형 금속 탐지 가능 삽