그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
조정 가능한 PSI 범위 | 25에서 75 Psi |
조정 가능한 감압 범위 | 25 ~ 75 psi |
본체 재질 | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 |
디스크 재료 | 엘라스토머 |
인 레트 연결 | 빠른 연결 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | 빠른 연결 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 작동 온도. | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 400 PSI |
Mfr. 시리즈 | LFN45B |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 빠른 연결 |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | 빠른 연결 |
압력 설정 범위 | 3.4 바 |
스트레이너 | 가능 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 키트 |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 트림 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" LFN45BDU-EZ-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 431,777 | ||
LFN45BM1-U 1/2 | LFN45B | 무연 구리 실리콘 합금 | EPDM | 33도 에프 | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | 엔지니어링 복합 | ₩ 286,300 | ||
LFN45BM1-US 3/4 | LFN45B | 무연 구리 실리콘 합금 | 엘라스토머 | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | 브론즈 | ₩ 135,632 | ||
LFN45BM1-DU 1/2 | LFN45B | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 에프 | 유니온 조인트 | 1 / 2 " | 유니온 조인트 | - | ₩ 342,468 | ||
LFN45BM1 3/4 | LFN45B | 무연 구리 실리콘 합금 | EPDM | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | 엔지니어링 플라스틱 | ₩ 277,648 | ||
LFN45BM1-US | LFN45B | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 에프 | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | - | ₩ 222,572 | ||
LFN45BU-070-M1 1 | LFN45B | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 | 엘라스토머 | 33도 에프 | 암나사 | 1" | 암나사 | - | ₩ 371,644 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.