그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
조정 가능한 PSI 범위 | 25에서 75 Psi |
조정 가능한 감압 범위 | 25 ~ 75 psi |
본체 재질 | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 |
디스크 재료 | 엘라스토머 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 작동 온도. | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 300 PSI |
Mfr. 시리즈 | LFRC105 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | 유니온 조인트 |
압력 설정 범위 | 3.5 바 |
스트레이너 | 가능 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
나사 유형 | NPT |
트림 재료 | 엔지니어링 복합 |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
프로덕트 | 모델 | 콘센트 연결 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 트림 재료 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFRC105-THDXUT 3/4 | - | 무연 구리 실리콘 합금 | 엘라스토머 | 3 / 4 " | 유니온 조인트 | 브론즈 | - | 3 / 4 " | ₩ 130,368 | ||
RC105-CEFXCEF 3/4 | - | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 | EPDM - 70 듀로 과산화물 경화 | 3 / 4 " | Pex 확장 | 엔지니어링 복합 | - | 3 / 4 " | ₩ 129,836 | ||
RC105-CEFXCEF 1 | Pex 확장 | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 | EPDM | 1" | Pex 확장 | - | Pex 확장 | 1" | ₩ 184,576 | ||
LFRC105-PEXXPEX 3/4 | - | 무연 구리 실리콘 합금 | 엘라스토머 | 3 / 4 " | 주름 | 브론즈 | - | 3 / 4 " | ₩ 129,836 | ||
LFRC105-PEXXPEX 1 | 주름 | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 | 엘라스토머 | 1" | 주름 | 엔지니어링 복합 | 주름 | 1" | ₩ 184,576 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.