항목 | 수압 감소 밸브 |
컴플라이언스 | 무료 리드 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 18.5 " |
길이 | 8" |
자재 | 무연 구리 실리콘 합금 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 160도 F |
파이프 크기 | 3" |
사전 설정 압력 설정 | 50의 PSI |
압력 조정 범위 | 20 ~ 100 psi |
스트레이너 | 아니 |
밸브 타입 | 높은 수용력 |
선박 중량 (kg) | 16.02 |
선박 높이 (cm) | 67.56 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
LF127W-206 3 | ₩ 15,327,116 | RFQ
| |
LF127W-208 3 | ₩ 16,401,112 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.