항목 | 수압 감소 밸브 |
조정 가능한 PSI 범위 | 25에서 100 Psi |
조정 가능한 감압 범위 | 25 ~ 100 psi |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 3" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
맥스. 작동 온도. | 160도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
Mfr. 시리즈 | LF127W |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 3" |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 설정 범위 | 3.4 바 |
스트레이너 | 아니 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
나사 유형 | NPT |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
LF127W-206 | ₩ 16,251,620 | ||
LF127W-208 3 | ₩ 16,401,112 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.