WATTS LFN45B-DU 1 1/4 수압 감소 밸브, 더블 유니온, 1 1/4인치 흡입구, 20.7 Bar 압력
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
조정 가능한 감압 범위 | 25 ~ 75 psi |
본체 재질 | 황동 |
디스크 재료 | 강화 된 EPDM |
인 레트 연결 | 유니온 조인트 |
인 레트 크기 | 1 1 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 유니온 조인트 |
리드 | 없음 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 작동 온도. | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 300 PSI |
Mfr. 시리즈 | LFN45B-L |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 유니온 조인트 |
출구 크기 | 1-1 / 4 " |
콘센트 유형 | 유니온 조인트 |
압력 설정 범위 | 3.4 바 |
스트레이너 | 가능 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN45BM1-DU | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 유니온 x 조인트 | - | - | - | - | - | ₩ 253,837 | ||
LFN45BM1-DU-PEX X PEX | 무연 구리 실리콘 합금 | 무연 구리 실리콘 합금 | 주름 | 20.7 바 | LFN45B | 33도 F | - | 3 / 4 " | ₩ 193,270 | ||
LFN45BM1-DU-CPVC | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 유니온 x 조인트 | - | - | - | - | - | ₩ 194,670 | ||
LFN45BM1-DU 1 | - | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 20.7 바 | LFN45B | 33도 F | - | 1" | ₩ 413,812 | ||
LFN45BM1-DU 3/4 | - | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 20.7 바 | LFN45B | 33도 F | - | 3 / 4 " | ₩ 316,596 | ||
LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 | - | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 | - | 27.6 바 | LFN45B-EZ | 33도 F | - | 3 / 4 " | ₩ 398,692 | ||
LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 | - | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 | - | 27.6 바 | LFN45B-EZ | 33도 F | - | 3 / 4 " | ₩ 519,708 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.