항목 | 수압 감소 밸브 |
조정 가능한 감압 범위 | 25 ~ 75 psi |
본체 재질 | 황동 |
디스크 재료 | 강화 된 EPDM |
인 레트 연결 | 유니온 조인트 |
인 레트 크기 | 1 1 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 유니온 조인트 |
리드 | 없음 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 작동 온도. | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 400 PSI |
Mfr. 시리즈 | LFN55B |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1-1 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 설정 범위 | 3.4 바 |
스트레이너 | 가능 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
트림 재료 | 브론즈 |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
모델 | 인 레트 연결 | 입구 유형 | 길이 | 자재 | 콘센트 연결 | 콘센트 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/4LF N55BU | - | - | 4.75 " | 무연 황동 | - | - | 1.25 " | ₩ 813,627 | |
2 개의 LF N55BU | - | - | 5.125 " | 무연 황동 | - | - | 2" | ₩ 1,052,135 | |
LFN55B-DU-S 1 1/4 입력 | 유니온 솔더 | 유니온 솔더 | - | 스테인리스 강 | 유니온 솔더 | 유니온 솔더 | - | ₩ 982,128 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.