WATTS 152A 시리즈, 공정 증기 압력 조절기, 다리미, 30 ~ 140 psi
필터
연결 타입: FNPT , 재료: 철 , 맥스. 압력: 200의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 300도 F , 압력 조정 범위: 30 ~ 140 psi , 밸브 유형: 중간 용량
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 152A 30-140 | 8 15 / 16 " | 6" | 1 / 2 " | ₩ 1,653,470 | |
A | 152A 30-140 | 8 15 / 16 " | 6" | 3 / 4 " | ₩ 1,992,795 | |
A | 152A 30-140 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1" | ₩ 2,601,410 | |
A | 152A 30-140 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1.25 " | ₩ 3,459,540 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉각 장비 릴레이
- 롤러
- 벌크 컨테이너 액세서리
- 부식 방지 장치
- 수생 잡초 방제 갈퀴
- 펜치
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 로프 및 로프 액세서리
- 온도계/습도계
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- PELICAN 필드 데스크
- KILLARK 모터 스타터
- APPROVED VENDOR 증발 식 쿨러 모터
- SKB 보호 케이스, 21 15/16인치
- HOFFMAN T 시리즈 T29 중형 실외 에어컨
- THOMAS & BETTS HS6 시리즈 수축 튜브
- KERN AND SOHN DAB-ACC 시리즈 온도 교정 세트
- MEMPHIS GLOVE 닌자 산호 작업 장갑
- LOVEJOY 키 홈 및 부츠 인치 보어가 있는 DDX 유형
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, Q2형