KILLARK 모터 스타터
스타일 | 모델 | 허브 크기 | 필요한 열 단위 수 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XSX-42 | 1 / 2 " | 1 | 2 | 3 | ₩ 666,260 | |
A | XSX-43 | 1 / 2 " | 3 | 3 | 3" | ₩ 1,278,165 | |
A | XSX-53 | 3 / 4 " | 3 | 3 | 3" | ₩ 1,327,147 | |
A | XSX-52 | 3 / 4 " | 1 | 2 | 3" | ₩ 832,212 |
모터 스타터
Killark 모터 스타터는 소형 DC 또는 AC 모터의 수동 시작 및 중지를 제공합니다. 인성 향상과 우수한 용접성을 위해 구리가 없는 주조 알루미늄 합금 구조가 특징입니다. 이 모터 스타터에는 스테인리스 스틸 샤프트가 있으며 푸시버튼, 표시등 및 스위치와 함께 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 또한 이것들을 제공합니다 수동 모터 스위치 막 다른 허브가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드럼 알람
- 소화기 경보
- 스트라이핑 마킹 머신 / 애플리케이터
- 선형 가이드 캐리지 및 슬라이드
- 소방 호스 릴 및 보관 랙
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 파일
- 공기압 처리
- 전자
- 진동기
- WATTS 클램프 클램프가있는 수리 키트
- SPEARS VALVES 팔꿈치, 45도
- FISKARS 커팅 매트자가 치유
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 스레드 및 소켓 엔드, FKM
- BOSTON GEAR 인라인 유성 기어박스
- GROVE GEAR 출력 웜 기어 감속기, 180TC 입력 플랜지
- ENERPAC HT 시리즈 유압 호스
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, 유형 P2
- BROWNING QD 부싱이 있는 기어벨트 풀리