그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 스타터 |
암페어 AC | 20 |
깊이 | 4" |
높이 | 6" |
HP @ 115VDC | 2 |
HP @ 3 상-200V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-460-575V | 5 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
허브 스타일 | 피드 스루 |
맥스. 전압 | 600 |
NEMA 유형 | 7, 9 |
필요한 열 단위 수 | 3 |
극 수 | 3 |
스타터 유형 | Manual |
타입 | 전환 |
UPC | 783936933511 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.