항목 | 수동 모터 스위치 |
암페어 AC | 20 |
깊이 | 5-11 / 32 " |
높이 | 6 13 / 16 " |
HP @ 1 상-115V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 2 |
HP @ 3 상-200V | 7-1/2 |
HP @ 3 상-230V | 7.5 |
HP @ 3 상-460-575V | 10 |
허브 크기 | 1 / 2 " |
허브 스타일 | 막 다른 골목 |
맥스. 전압 | 600 |
NEMA 유형 | 7, 9 |
필요한 열 단위 수 | 1 |
극 수 | 2 |
스타터 유형 | Manual |
타입 | 토글, 위험한 위치 |
UPC | 783936198019 |
폭 | 3 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.