그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공정 증기 압력 조절기 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 8 15 / 16 " |
길이 | 6" |
자재 | 철 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 300도 F |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
압력 조정 범위 | 10 ~ 50 psi |
스트레이너 | 아니 |
밸브 타입 | 중간 용량 |
선박 중량 (kg) | 4.79 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 파이프 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
152A 10-50 | 8 15 / 16 " | 6" | 1 / 2 " | 10 ~ 50 psi | ₩ 1,788,797 | |
152A 10-30 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1" | 10 ~ 30 psi | ₩ 2,814,315 | |
152A 10-30 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1.25 " | 10 ~ 30 psi | ₩ 3,594,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.