항목 | 공정 증기 압력 조절기 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 9 11 / 16 " |
길이 | 7.5 " |
자재 | 철 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 300도 F |
파이프 크기 | 1" |
압력 조정 범위 | 10 ~ 30 psi |
스트레이너 | 아니 |
밸브 타입 | 중간 용량 |
선박 중량 (kg) | 8.89 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 파이프 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
152A 10-50 | 8 15 / 16 " | 6" | 1 / 2 " | 10 ~ 50 psi | ₩ 1,653,470 | |
152A 10-50 | 8 15 / 16 " | 6" | 3 / 4 " | 10 ~ 50 psi | ₩ 1,992,795 | |
152A 10-30 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1.25 " | 10 ~ 30 psi | ₩ 3,459,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.