그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
높이 | 9.437 " |
길이 | 5 5 / 16 " |
자재 | 무연 황동 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 160도 F |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
사전 설정 압력 설정 | 50의 PSI |
압력 조정 범위 | 25 ~ 75 psi |
스트레이너 | 아니 |
UPC | 098268856200 |
밸브 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 1.63 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.35 |
HS 코드 | 8481100020 |
모델 | 인 레트 크기 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 입구 유형 | 길이 | 자재 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 25 AUB Z3 | - | - | - | - | 6.375 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 333,865 | |
3/4 LF 25 AUB-Z3 | - | - | - | - | 6.875 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 358,120 | |
1 개의 LF 25AUB-Z3 | - | - | - | - | 7 13 / 16 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 490,280 | |
11/4 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 834,802 | |
11/2 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11.187 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 1,151,377 | |
2LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 9.437 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 1,432,655 | |
1/2 LF25AUB-GG-Z3 | - | - | - | - | 5.375 " | 무연 황동 | - | - | ₩ 316,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.