그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
조정 가능한 PSI 범위 | 25에서 75 Psi |
본체 재질 | 철 |
디스크 재료 | EPDM |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
최대 일의 압박감 | 17.2 바 |
Mfr. 시리즈 | LFN250 |
최소 온도 | 33도 F |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 설정 범위 | 3.4 바 |
스트레이너 | 가능 |
나사 유형 | NPT |
트림 재료 | 스테인리스 강 |
타입 | 키트 |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
LFN250B-Z2-020 3/4 | ₩ 572,656 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.