돌리
VHDD 시리즈 헤비 듀티 돌리
스타일 | 모델 | 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | VHDD-2436-M | ₩4,661,745 | ||
B | VHDD-2436-P | ₩4,241,796 |
TRP 시리즈 저소음 및 경량 플라스틱 플랫폼 트럭
스타일 | 모델 | 핸들 높이 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 최대 플랫폼 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRP-2431-FB | ₩627,810 | |||||||||
B | TRP-1824-2 | ₩597,290 | |||||||||
C | TRP-1824-2-FB | ₩717,741 | |||||||||
D | TRP-2429-DH | - | RFQ | ||||||||
E | TRP-2429-DH-FB | - | RFQ | ||||||||
F | TRP-1824 | - | RFQ | ||||||||
G | TRP-1824-FB | - | RFQ | ||||||||
H | TRP-1827-M | - | RFQ | ||||||||
I | TRP-1827-M-FB | - | RFQ | ||||||||
J | TRP-2431 | ₩494,225 | |||||||||
K | TRP-2334-M-FB | ₩1,128,018 | |||||||||
L | TRP-2334-M | ₩984,861 |
경제적인 팔레트 및 컨테이너 운송업체
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C-FC-40 | ₩1,550,003 | ||||
B | C-FH-4048 | ₩1,005,963 | ||||
C | C-ATH-4048 | ₩1,309,534 |
CARPET 시리즈 휴대용 카펫 돌리 및 디스펜서
범용 돌리
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FG617900BLA | ₩169,277 | ||
B | 1868991 | ₩194,372 | ||
C | 1829400 | ₩132,562 | ||
D | 블루 | ₩128,835 |
HDOF 시리즈 견목 돌리
스타일 | 모델 | 항목 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 정적 용량 | 폭 | 캐스터 크기 | 데크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDOF-1624-9-NM | ₩183,221 | RFQ | ||||||||
B | HDOF-1624-12-NM | ₩203,992 | RFQ | ||||||||
C | HDOF-2436-12-NM | ₩229,014 | RFQ | ||||||||
D | HDOF-2436-9-NM | ₩207,836 | RFQ | ||||||||
E | HDOF-1624-12 | ₩198,316 | |||||||||
F | HDOF-2436-9 | ₩205,927 | |||||||||
G | HDOF-1624-9 | ₩179,327 | |||||||||
H | HDOF-2436-12 | ₩223,185 |
범용 돌리
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | AI-2436-4IW | ₩407,172 | |
B | ED-26-1616-3HR | ₩98,385 | |
C | ED-26-1830-3HR | ₩89,792 |
VPLDO 시리즈 강판 돌리
스타일 | 모델 | 캐스터 유형 | 데크 길이 | 데크 폭 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VPLDO / S-2430 | ₩750,196 | ||||||
B | VPLDO / S-1418 | ₩471,316 | ||||||
C | VPLDO / S-1824 | ₩578,327 | ||||||
D | VPLDO / S-1418-AS | ₩503,872 | ||||||
E | VPLDO / S-1824-AS | ₩610,654 | ||||||
F | VPLDO / S-2430-AS | ₩786,367 |
팔레트 돌리
스타일 | 모델 | 플랫폼 재료 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 유형 | 플랫폼 폭 | 색상 | 부하 용량 | 캐스터 휠 수 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48J109 | ₩938,262 | |||||||||
A | 48J110 | ₩1,034,530 | |||||||||
A | 48J108 | ₩938,262 | |||||||||
A | 48J119 | ₩1,214,885 | |||||||||
A | 48J118 | ₩1,114,610 | |||||||||
A | 48J114 | ₩975,922 | |||||||||
A | 48J113 | ₩1,097,565 | |||||||||
A | 48J116 | ₩1,069,950 | |||||||||
A | 48J107 | ₩890,575 | |||||||||
A | 48J105 | ₩904,732 | |||||||||
A | 48J103 | ₩831,722 | |||||||||
B | 48J086 | ₩752,097 | |||||||||
C | 48J093 | ₩915,880 | |||||||||
C | 48J091 | ₩900,900 | |||||||||
D | 48J083 | ₩733,547 | |||||||||
D | 48J084 | ₩807,047 | |||||||||
B | 48J085 | ₩744,607 | |||||||||
B | 48J087 | ₩759,640 | |||||||||
E | 48J089 | ₩891,782 | |||||||||
E | 48J090 | ₩901,687 | |||||||||
E | 48J088 | ₩874,947 | |||||||||
D | 48J082 | ₩726,127 |
ODMD 시리즈 오픈 데크 기계 돌리
스타일 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 중앙 개구부 길이 | 중앙 개구부 폭 | 깊이 | 프레임 채널 크기 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ODMD-2436-10 | ₩1,567,261 | |||||||||
B | ODMD-2436-6 | ₩1,124,276 | |||||||||
C | ODMD-3048-6 | ₩1,370,447 | |||||||||
D | ODMD-3048-10 | ₩1,853,498 | |||||||||
E | ODMD-3660-10 | ₩2,208,792 | |||||||||
F | ODMD-3660-6 | ₩1,681,629 |
NPL 시리즈 노즈 플레이트 돌리
FWD 시리즈 파이버우드 돌리
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 데크 길이 | 데크 폭 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWD-2436-3R | ₩184,952 | ||||||
B | FWD-1836-3R | ₩163,901 | ||||||
C | FWD-1824-3R | ₩124,065 |
ATD 시리즈 조절식 토트 돌리
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ATD-1622-4 | ₩524,898 | ||||
B | ATD-1622-6 | ₩572,447 |
LEG 시리즈 특수 돌리
스타일 | 모델 | 항목 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 최대 로드 직경 | 폭 | 데크 높이 | 데크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 다리-D-4PK | ₩72,290 | RFQ | ||||||||
B | 다리-D-12-4PK | ₩116,250 | RFQ | ||||||||
C | 다리-D | ₩15,470 | |||||||||
D | 레그-D-12 | ₩32,429 |
범용 돌리
트롤리 / 돌리
스타일 | 모델 | 캐스터 휠 직경 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FG440000BLA | ₩423,167 | |||
B | FG440100BLA | ₩420,227 |
팔레트 돌리
스타일 | 모델 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PDT-4048-6PHFL | ₩1,093,802 | ||
B | PDT-4048-6PH | ₩1,027,425 | ||
A | PDT-4248-6PHFL | ₩1,134,245 | ||
B | PDT-4248-6PH | ₩1,007,475 | ||
A | PDT-4848-6PHFL | ₩1,154,440 | ||
B | PDT-4848-6PH | ₩1,037,715 |
패널 돌리
조정 가능한 돌리
ROLL 시리즈 롤 돌리
돌리
돌리는 중형 또는 대규모 작업장 및 공장에서 팔레트, 가구 및 중장비를 쉽게 이동하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Fairbanks의 다양한 돌리를 제공합니다. 해밀턴, 성형 유리 섬유, Magliner, 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 그리고 더 많은 브랜드. 플랫폼 돌리는 견고한 캐스터 휠이있는 경목, 플라스틱 및 강철 버전으로 제공됩니다. 캐비닛 돌리는 최대 1500lb 하중을 처리 할 수 있습니다. 페어 뱅크스 돌리는 견고한 철 구조와 용접된 플러시 탑 프레임으로 인해 최대 2000lb의 산업용 하중을 들어 올릴 수 있습니다. 단일 11 게이지 강판으로 형성되며 모든 면에 1인치 립이 있습니다. 이 돌리에는 향상된 기동성을 위해 견인 고리가 있는 프레임에 용접된 XNUMX개의 이중 볼 회전 캐스터가 장착되어 있습니다. 팔레트 돌리 작은 자이언트 창고 및 작업장 주변에 산업화물을 운반하는 데 이상적입니다. 이 돌리에는 원치 않는 움직임을 방지하는 이중 바닥 잠금 장치와 데크 위로 최대 29 인치까지 확장되는 탈착식 파이프 핸들이 있습니다. 내구성있는 파우더 코팅 마감의 용접 강철 구조를 특징으로하며 최대 3600lb의 하중을 쉽게 운반 할 수 있습니다.
더 알아보기
- 구조
- 워터 히터
- 풀러 및 분리기
- 용접봉 및 와이어
- 고정 링 및 구색
- 호일 테이프
- 안전 릴레이
- 부동산 및 진입로 마커
- 금속 클래드 채찍
- 윤활 용기 액세서리
- 3M 양면 우레탄 폼 테이프
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/8-12 Unf
- Cementex USA 소켓 세트, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- GRAINGER 캐스터
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 1897M 시리즈
- NIBCO 파이프 티, Wrot 및 주조 구리
- BOSCH 실리카 먼지 추출기 부착물
- UNGER 익스텐션 폴
- KASON 처리
- HOSHIZAKI 경첩