항목 | 롤 돌리 |
생산 능력 | 440의 파운드. |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 크기 | 3" x 1 1/4" 및 4" x 1 1/4" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
색상 | 검정 |
깊이 | 40 " |
높이 | 70 " |
길이 | 40 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-roll-d-dlx.pdf |
UPC | 691215111911 |
직립 포스트 직경. | 1" |
폭 | 35 " |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
HS 코드 | 8422409181 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 직립 포스트 직경. | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 폭 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 색상 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
롤-D | 1 5 / 16 " | 125의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 33 " | 3 "X 1 1 / 4" | 전체 잠금 기능이 있는 회전 | 파란색 | 33 " | ₩ 679,534 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.