APPROVED VENDOR 48J110 팔레트 돌리 용량 6000 Lb 36 x 36 알루미늄
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔레트 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 3.5 " |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 휠 유형 | 롤러 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 은 |
부하 용량 | 6000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 8, (4) 낮은 센터 |
플랫폼 높이 | 4.5 " |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 재료 | 알류미늄 |
플랫폼 스타일 | 개방, 플러시 |
플랫폼 폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 20.41 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 93.47 |
선박 폭 (cm) | 92.71 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 재료 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 유형 | 플랫폼 폭 | 색상 | 부하 용량 | 캐스터 휠 수 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48J082 | 강철 | 6" | 받침 | 40 " | 회색 | 3600의 파운드 | 4 | 9" | ₩ 726,127 | ||
48J083 | 강철 | 6" | 받침 | 42 " | 회색 | 3600의 파운드 | 4 | 9" | ₩ 733,547 | ||
48J084 | 강철 | 6" | 받침 | 48 " | 회색 | 3600의 파운드 | 4 | 9" | ₩ 807,047 | ||
48J085 | 강철 | 6" | 받침 | 40 " | 회색 | 3600의 파운드 | 4 | 9" | ₩ 744,607 | ||
48J086 | 강철 | 6" | 받침 | 42 " | 회색 | 3600의 파운드 | 4 | 9" | ₩ 752,097 | ||
48J087 | 강철 | 6" | 받침 | 48 " | 회색 | 3600의 파운드 | 4 | 9" | ₩ 759,640 | ||
48J088 | 강철 | 6" | 받침 | 40 " | 회색 | 3600의 파운드 | 4 | 9" | ₩ 874,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.