항목 | 인형 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 900의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 크기 | 4 "X 1.25" |
캐스터 유형 | 받침 |
색상 | 탄 |
데크 높이 | 5 1 / 2 " |
데크 길이 | 24 " |
데크 유형 | 엽니다 |
데크 폭 | 16 " |
자재 | 목재 |
바퀴 수 | 4 |
비 표시 | 가능 |
논마킹 휠 | 가능 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdof-1624-9-nm.pdf |
정적 용량 | 900의 파운드. |
UPC | 691215127882 |
휠 직경 | 3 |
휠 재질 | 폴리 온 폴리 |
휠 크기 | 4 "X 1.25" |
휠 타입 | 받침 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 정적 용량 | 폭 | 캐스터 크기 | 데크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOF-1624-12 | 범용 돌리 | 6.75 " | 1200의 파운드. | 단단한 고무 | - | 16 " | 4 "X 1 1 / 4" | 6 3 / 4 " | ₩ 198,316 | ||
HDOF-1624-9 | 범용 돌리 | 5.5 " | 900의 파운드. | 단단한 고무 | - | 16 " | 3 "X 1 1 / 4" | 5 1 / 2 " | ₩ 179,327 | ||
HDOF-2436-12 | 범용 돌리 | 6.75 " | 1200의 파운드. | 단단한 고무 | - | 24 " | 4 "X 1 1 / 4" | 6 3 / 4 " | ₩ 223,185 | ||
HDOF-2436-9 | 범용 돌리 | 5.5 " | 900의 파운드. | 단단한 고무 | - | 24 " | 3 "X 1 1 / 4" | 5 1 / 2 " | ₩ 205,927 | ||
HDOF-1624-12-NM | 인형 | - | 1200의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 1200의 파운드. | - | 3 "X 1.25" | 6 3 / 4 " | ₩ 203,992 | RFQ
| |
HDOF-2436-12-NM | 인형 | - | 1200의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 1200의 파운드. | - | 3 "X 1.25" | 6 3 / 4 " | ₩ 229,014 | RFQ
| |
HDOF-2436-9-NM | 인형 | - | 900의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 900의 파운드. | - | 4 "X 1.25" | 5 1 / 2 " | ₩ 207,836 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.