항목 | 조정 가능한 돌리 |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 크기 | 6 "X 2" |
캐스터 유형 | (2) 브레이크가 있는 스위블, (2) 브레이크가 없는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
깊이 | 36.5 " |
높이 | 8.88 " |
길이 | 36.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-atd-1622-6.pdf |
정적 부하 용량 | 3,000의 파운드. |
UPC | 691215050029 |
사용 가능한 길이 | 22 "~ 34" |
사용 가능한 너비 | 16 "~ 24" |
폭 | 26.5 " |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 22.54 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATD-1622-4 | 2000의 파운드. | 4 "X 2" | 7" | ₩ 524,898 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.