항목 | 범용 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 3-5 / 16 " |
캐스터 휠 재질 | 폴리 아미드 혼합 |
캐스터 휠 유형 | 롤러 |
캐스터 휠 폭 | 3 3 / 10 " |
색상 | 빨간색 |
부하 용량 | 13,200의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 5 |
플랫폼 높이 | 4 3 / 5 " |
플랫폼 길이 | 30 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 22.125 " |
선박 중량 (kg) | 72.57 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 60.2 |
선박 폭 (cm) | 79.76 |
HS 코드 | 8428900290 |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 폭 | 부하 용량 | 캐스터 휠 수 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-11456 | 3" | 2 3 / 5 " | 2200의 파운드 | 3 | 3 9 / 10 " | 20 " | 21.25 " | ₩ 2,275,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.