로봇 10
GKS Robot 10은 조립 라인 또는 시설 전체에서 중장비/기계류를 쉽게 이동할 수 있도록 설계된 배터리 구동 돌리 시스템입니다. 이 원격 제어 돌리 장치는 민첩하고 빠르며 모든 이전 장치와 독립적입니다. 20~40분의 최소 실행 시간을 유지하면서 로봇 90/로봇 120보다 빠르고 느린 모드에서 두 배의 속도를 제공합니다. 이러한 돌리 시스템은 보정 없이 직선으로 이동하기 위한 통합 동기식 실행 모드를 제공합니다.
1950년부터 GKS-Perfekt는 창고, 조립 라인 및 제조 작업장에서 사용할 수 있는 매우 안정적인 리프팅 및 이동 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 회사의 본사는 미국 오하이오주 스프링필드에 있습니다. 상세 보기
사무용 가구 및 기타 장비를 이동하는 데 사용되는 흑백 롤러입니다. 최대 부하 용량이 5500lb이고 강도를 높이기 위해 톱니가 이동 된 특정 알루미늄 코어가 특징입니다.
최대 13200 lb 무게의 팔레트, 가구 및 기타 장비를 이동하는 데 사용되는 범용 돌리; 강철 플랫폼과 폴리 아미드 혼합 캐스터가 특징입니다.
중장비 기계 이동 응용 분야에 이상적이며 나일론 롤러가 있는 강철 프레임으로 쉽게 이동할 수 있으며 최대 적재 용량은 132000lb입니다.
GKS-Perfekt의 카탈로그에는 탁상 이동기 및 돌리, 지게차 잭, 회전 및 탠덤 트롤리, 유압 펌프가 포함됩니다. GKS 유압 발가락 잭 주철보다 구조적 강성과 내구성을 강화한 단조강 구조를 특징으로 합니다. 이 토우 잭은 최대 11000lb의 하중을 들어 올릴 수 있습니다. 두 번째 유압식 토우 잭과 함께 사용할 때 외부에서 GKS PV 핸드 펌프와 함께 사용하여 용량을 두 배로 늘릴 수 있습니다.GKS-Perfekt 기계 인형 열 안정성 및 내마모성을 위해 폴리아미드 블렌드 구조의 롤러가 함께 제공됩니다. 기계적 손상으로부터 돌리를 보호하기 위해 강철 프레임이 있습니다.
일부 GKS-Perfekt 파트 번호은 동등한 Vestil 및 Wesco 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 GKS-Perfekt 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 GKS-Perfekt 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 GKS-Perfekt 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
GKS Robot 10은 조립 라인 또는 시설 전체에서 중장비/기계류를 쉽게 이동할 수 있도록 설계된 배터리 구동 돌리 시스템입니다. 이 원격 제어 돌리 장치는 민첩하고 빠르며 모든 이전 장치와 독립적입니다. 20~40분의 최소 실행 시간을 유지하면서 로봇 90/로봇 120보다 빠르고 느린 모드에서 두 배의 속도를 제공합니다. 이러한 돌리 시스템은 보정 없이 직선으로 이동하기 위한 통합 동기식 실행 모드를 제공합니다.
예, 브랜드의 유압 토우 잭은 안전을 염두에 두고 설계되었습니다. 과부하를 방지하고 안전한 작동을 보장하기 위해 안전 릴리프 밸브 및 과부하 보호 밸브가 내장되어 있습니다.
한 사람이 여러 개의 잭을 작동할 수 있도록 잭과 함께 외부 펌프를 사용해야 합니다. 외부 펌프를 사용하면 리프트 안전성을 높이기 위해 화물에서 더 멀리 떨어져 유지할 수 있습니다.