항목 | 패널 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 10 " |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 유형 | 타이어 |
캐스터 휠 폭 | 4" |
색상 | 레드 / 실버 |
부하 용량 | 350의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 2 |
플랫폼 높이 | 38.25 " |
플랫폼 길이 | 20 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 스타일 | 솔리드, 립업 |
플랫폼 폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 15.65 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 90.42 |
선박 폭 (cm) | 51.31 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.