항목 | 조정 가능한 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 4" |
캐스터 휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
캐스터 휠 유형 | 받침 |
캐스터 휠 폭 | 1.375 " |
색상 | 은 |
부하 용량 | 880의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
플랫폼 높이 | 6" |
플랫폼 길이 | 24.5 " |
플랫폼 재료 | 강철 와이어 |
플랫폼 스타일 | 와이어, 립업 |
플랫폼 폭 | 16.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.26 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.