VESTIL 경제적인 팔레트 및 컨테이너 운송업체
필터
생산 능력: 4000의 파운드. , 캐스터 재질: 유리 충전 나일론 , 캐스터 크기: 8 "X 2" , 캐스터 유형: (2) 리지드, (2) 스위블 , 색상: 파란색 , 핸들 높이: 0" , 포함: (2) 견고한 바퀴, (2) 회전 바퀴, (2) 바닥 잠금 장치 및 (2) 코너 가드 , 재료: 강철 , 맥스. 키: 36.5 " , 최대. 팔레트 크기: 48 "X 48" , 최대. 여행 거리: 8" , 분. 팔레트 크기: 40 "X 40" , 캐스터 수: 4 , 코너 가이드 수: 2 , 바닥 잠금 장치 수: 2 , 작업 유형: 손 운영 , 플랫폼 길이: 43 1 / 2 " , 플랫폼 하강 높이: 24 1 / 4 " , 플랫폼 상승 높이: 32 1 / 4 " , 플랫폼 폭: 42 " , 전원: Manual , 크기: 42 "X 43" , 경사각: 11.6도
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C-FC-40 | 40 " | 15 " | 40 " | ₩ 1,550,003 | |
B | C-FH-4048 | 43.5 " | 11.75 " | 42 " | ₩ 1,005,963 | |
C | C-ATH-4048 | 46.5 " | 36.5 " | 51 " | ₩ 1,309,534 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핀 및 슬리브 장치
- 어느 한 쪽
- 주방 용품 텀블러 보울 및 셰이커
- 게이지 블록 / 클램프 Surveillance Masters
- O- 링 키트
- 측정 및 레이아웃 도구
- 배관용품
- 고정용공구
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 밀링 공구
- PARKER 돌출 된 엘보, 45도
- VOLLRATH 알루미늄 스톡 냄비
- MICRO 100 스레드 밀 헬리컬 플루트
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 DWV 조립 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- KERN AND SOHN FXN-M 시리즈 벤치 저울
- MICRO 100 냉각수 피팅
- EATON XT 커밍 링크
- MERSEN FERRAZ MPDB 시리즈 UL 1953 개방형 배전 블록, 중간 구리, 박스 박스 구성
- WEG 상어 팬