항목 | 인형 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 크기 | 8 "X 2" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
깊이 | 46.5 " |
전면 캐스터 폭 | 2" |
핸들 높이 | 0" |
높이 | 36.5 " |
포함 사항 | (2) 견고한 바퀴, (2) 회전 바퀴, (2) 바닥 잠금 장치 및 (2) 코너 가드 |
길이 | 46.5 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 36.5 " |
최대. 팔레트 크기 | 48 "X 48" |
맥스. 여행 거리 | 8" |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 28.5 " |
최소 팔레트 크기 | 40 "X 40" |
캐스터 수 | 4 |
코너 가이드 수 | 2 |
바닥 잠금 장치 수 | 2 |
작업 유형 | 손 운영 |
플랫폼 길이 | 43 1 / 2 " |
플랫폼 하강 높이 | 24 1 / 4 " |
플랫폼 상승 높이 | 32 1 / 4 " |
플랫폼 폭 | 42 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-c-ath-4048.pdf |
정적 부하 용량 | 4000의 파운드. |
경사각 | 11.6도 |
UPC | 691215010689 |
폭 | 51 " |
선박 중량 (kg) | 88.2 |
선박 높이 (cm) | 90.81 |
선박 길이 (cm) | 118.11 |
선박 폭 (cm) | 129.54 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.