항목 | 인형 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 크기 | 8 "X 2" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
깊이 | 40 " |
높이 | 15 " |
길이 | 40 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
바닥 잠금 장치 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-c-fc-40.pdf |
정적 부하 용량 | 4000의 파운드. |
UPC | 691215010924 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 85.95 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-ATH-4048 | 46.5 " | 36.5 " | 51 " | ₩ 1,309,534 | ||
C-FH-4048 | 43.5 " | 11.75 " | 42 " | ₩ 1,005,963 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.