KERN AND SOHN FXN-M 시리즈 벤치 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 치수: 240 X 280 X 120 mm , 하우징 높이: 120 mm , 하우징 길이: 280 mm , 최대. 주변 습도: 95 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 236 X 195 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: 지, 킬로그램 , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 195 mm , 계량면 폭: 236 mm
스타일 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FXN 3K-3M | 0.001Kg | +/-0.001kg | 0.02Kg | 500mg | 5g | ₩ 785,781 | |
B | FXN 6K-3M | 0.002Kg | +/-0.002kg | 0.04Kg | 1g | 10g | ₩ 785,781 | |
C | FXN 10K-3M | 0.005Kg | +/-0.005kg | 0.1Kg | 2g | 20g | ₩ 785,781 | |
D | FXN 30K-2M | 0.01Kg | +/-0.01kg | 0.2Kg | 5g | 50g | ₩ 785,781 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수도꼭지 액세서리
- 재고 있음 카트
- 검사 검색 도구 키트
- 스트라이핑 마킹 머신 / 애플리케이터
- 드럼 리프터 액세서리
- 절단공구
- 펀치/끌/핸드드릴
- 파워트랜스미션 벨트
- 실험실 보관 및 운송
- 관축 팬 및 액세서리
- LINCOLN 단동 오일 펌프
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 스레드 크기 T 노브
- SIEMENS SLD 시리즈 3 극 회로 차단기
- GENERAL PIPE CLEANERS 조립 렌치
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/16-16 Un
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 6-32 unc
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 산업용 파이프, 일반 끝
- KERN AND SOHN OBB-AO 시리즈 Achromatic 대물 렌즈
- EATON 스트로브 조명
- SEE ALL INDUSTRIES 검사 거울