드럼 리프터 액세서리
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용하십시오. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3972-P | ₩544,416 | RFQ | |
A | 74-P | ₩419,350 | RFQ | |
A | 144M-P | ₩758,163 | RFQ | |
A | 144-P | ₩277,322 | RFQ | |
A | 3790-P | ₩613,480 | RFQ | |
A | 3971-P | ₩508,637 | RFQ | |
A | 2476-P | ₩2,224,920 | RFQ | |
A | 30122-P | ₩4,356,438 | RFQ | |
A | 4920-P | ₩2,726,858 | RFQ | |
A | 144SS-P | ₩704,459 | RFQ | |
A | 6159W-P | ₩2,023,842 | RFQ | |
A | 1407-P | ₩365,896 | RFQ | |
A | 987-P | ₩269,018 | RFQ | |
A | 830-P | ₩671,941 | RFQ | |
A | 8104-P | ₩1,457,046 | RFQ |
게이터 그립
Wesco Gator 그립은 작업자가 드럼을 들어올 리거나 해제하는 동안 차량에서 내려올 필요없이 강철 / 폴리 / 섬유 드럼을 운반하도록 설계되었습니다. 이 장치는 최대 1600lb의 하중을 견딜 수있는 견고한 캐리지 디자인과 거친 지형에서도 턱을 자동으로 잠가 적절한 그립을 보장하는 차임 턱이 특징입니다. 그립에 자동 잠금 메커니즘이있어 핸즈프리로 드럼을 부착하고 분리 할 수 있으며 개방 및 폐쇄 헤드 드럼과 함께 사용할 수 있습니다. 단일 및 이중 그립 옵션으로 제공되는 다양한 Wesco Gator 그립 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco Gator 그립은 작업자가 드럼을 들어올 리거나 해제하는 동안 차량에서 내려올 필요없이 강철 / 폴리 / 섬유 드럼을 운반하도록 설계되었습니다. 이 장치는 최대 1600lb의 하중을 견딜 수있는 견고한 캐리지 디자인과 거친 지형에서도 턱을 자동으로 잠가 적절한 그립을 보장하는 차임 턱이 특징입니다. 그립에 자동 잠금 메커니즘이있어 핸즈프리로 드럼을 부착하고 분리 할 수 있으며 개방 및 폐쇄 헤드 드럼과 함께 사용할 수 있습니다. 단일 및 이중 그립 옵션으로 제공되는 다양한 Wesco Gator 그립 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
헤드
래칫
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 5020SS-P | ₩127,150 | RFQ |
B | 5498SS-P | ₩409,016 | RFQ |
C | 5498-P | ₩126,028 | |
A | 165SSWC2-P | ₩1,176,285 | RFQ |
X03 수동 틸트 제어 옵션
스타일 | 모델 | 지름 | 항목 | 스파크 방지 | 함께 사용 | Mfr과 함께 사용하십시오. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X03-185XMGR | ₩343,890 | ||||||
A | X03-185XGR | ₩466,836 | ||||||
A | X03-285XMGR | ₩418,727 | ||||||
B | X03-185GR | ₩396,704 | ||||||
B | X03-285GR | ₩442,247 | ||||||
C | X03-400-96SS | ₩780,436 | ||||||
D | X03 - 186 | ₩339,169 | ||||||
D | X03 - 285 | ₩396,704 | ||||||
C | X03-185HDSS | ₩632,171 | ||||||
D | X03-185M | ₩418,727 | ||||||
C | X03-400-72SS | ₩780,436 | ||||||
D | X03-400-72 | ₩418,727 | ||||||
D | X03 - 185 | ₩396,704 | ||||||
D | X03-285M | ₩418,727 | ||||||
D | X03 - 410 | ₩418,727 | ||||||
D | X03-400-96 | ₩418,727 | ||||||
D | X03-400-60 | ₩418,727 |
X02 수동 틸트 제어 옵션
스타일 | 모델 | 항목 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | X02-400-72SS | ₩249,454 | |||
B | X02 - 285 | ₩236,322 | |||
B | X02 - 185 | ₩236,322 | |||
B | X02-400-96 | ₩249,454 | |||
B | X02 - 186 | ₩202,058 | |||
B | X02-185M | ₩249,454 | |||
B | X02-285M | ₩249,454 | |||
B | X02-400-72 | ₩249,454 | |||
B | X02 - 410 | ₩249,454 | |||
B | X02-285GR | ₩210,254 | |||
A | X02-400-96SS | ₩249,454 |
Pawls
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 168-P | ₩22,272 | |
B | 168SSWC2-P | ₩77,633 | RFQ |
핸드 크랭크 키트
핸드 크랭크
모스 스테인리스 스틸 핸드 크랭크는 이동, 들어 올리기, 쌓기 또는 분배하는 동안 드럼을 돌리는 데 사용됩니다. 그들은 285A-HD 및 185A-HD 시리즈 지게차 Karriers에 공장 설치됩니다. 이러한 장치는 풀 체인 틸트 제어 시설의 추가 요구 사항을 제거합니다.
모스 스테인리스 스틸 핸드 크랭크는 이동, 들어 올리기, 쌓기 또는 분배하는 동안 드럼을 돌리는 데 사용됩니다. 그들은 285A-HD 및 185A-HD 시리즈 지게차 Karriers에 공장 설치됩니다. 이러한 장치는 풀 체인 틸트 제어 시설의 추가 요구 사항을 제거합니다.
스타일 | 모델 | 포함 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 5U-P | ₩141,832 | ||
A | X02-185GR | ₩210,254 | RFQ | |
B | X02-185HDSS | ₩249,454 | RFQ | |
C | X02-285XGR | ₩210,254 | RFQ | |
D | 5HD-P | ₩151,561 | RFQ | |
C | 1117p | ₩137,021 | ||
D | 183-P | ₩87,594 | RFQ | |
E | 5USS-P | ₩251,432 | RFQ | |
B | X02-285HDSS | ₩249,454 | RFQ | |
D | 6525-P | ₩203,358 | ||
D | 3145-P | ₩198,672 |
후크
더 알아보기
- 펌프 액세서리
- 에어필터
- 윤활유
- 테스트 펌프
- 퍼티
- 주차 연석 및 속도 범프
- 드럼 알람
- 신호 컨디셔너
- 레이싱 및 레이싱 도구
- 와이어 피더
- PLASTIC SUPPLY 팔꿈치 합성 수지 90도
- SMITH-COOPER S2214MA 스테인리스 MSS 스텁 끝
- USA SEALING 로드 스톡, Garolite G10-FR4, 1/8인치
- APPROVED VENDOR 2" Tri Clover 호환 피팅 연결 어댑터
- COOPER B-LINE B269R XNUMX홀 우측 싱글 코너 윙 피팅
- SARGENT 장붓 구멍 실린더
- CAMPBELL 와이어 로프 골무
- FLIR 내시경
- KIPP 위생적으로 조정 가능한 기계 핸들
- OHAUS AC 어댑터