VESTIL TRP-1824-2-FB 플라스틱 트럭, 더블 데크, 18 x 24인치 크기, 330파운드 용량, 파란색(브레이크 포함)
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연동 플라스틱 돌리 |
생산 능력 | 330의 파운드. |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 크기 | 4 "X 1 1 / 4" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 파란색 |
데크 유형 | 두 |
깊이 | 31.625 " |
접힌 핸들 높이 | 9 1 / 2 " |
프레임 재질 | 플라스틱 |
지상고 | 5 5 / 8 " |
핸들 높이 | 33 7 / 8 " |
높이 | 33.88 " |
포함 사항 | (1) 33 7/8" 높이 접이식 손잡이, (2) 고정 바퀴 1 1/4" 너비, (2) 회전 바퀴 1 1/4" 너비 |
길이 | 31.625 " |
자재 | 플라스틱 |
최대 플랫폼 높이 | 26.5 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 높이 | 5.63 " |
플랫폼 길이 | 23 7 / 8 " |
플랫폼 재료 | 플라스틱 |
플랫폼 폭 | 18 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-trp-1824-2-fb.pdf |
상단 선반 높이 | 26 1 / 2 " |
사용 가능한 길이 | 26.125 " |
사용 가능한 너비 | 17-7 / 8 인치 |
폭 | 17.88 " |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 86.04 |
선박 길이 (cm) | 80.33 |
선박 폭 (cm) | 45.4 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 핸들 높이 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 최대 플랫폼 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP-1824 | 34 " | 330의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 34 " | (1) 34인치 높이 접이식 핸들, (2) 견고한 바퀴 1 1/4인치 너비, (2) 회전 바퀴 1 1/4인치 너비 | - | 5.63 " | 5.63 " | - | RFQ
| |
TRP-1824-2 | 33 7 / 8 " | 330의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 33.88 " | (1) 33 7/8" 높이 접이식 손잡이, (2) 고정 바퀴 1 1/4" 너비, (2) 회전 바퀴 1 1/4" 너비 | - | 26.5 " | 5.63 " | ₩ 597,290 | ||
TRP-1824-FB | 34 " | 330의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 34 " | (1) 34인치 높이 접이식 핸들, (2) 견고한 바퀴 1 1/4인치 너비, (2) 회전 바퀴 1 1/4인치 너비 | - | 5.63 " | 5.63 " | - | RFQ
| |
TRP-1827-M | 34 " | 330의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 34 " | (1) 34인치 높이 접이식 핸들, (2) 견고한 바퀴 1 1/4인치 너비, (2) 회전 바퀴 1 1/4인치 너비 | - | 8.38 " | 8.38 " | - | RFQ
| |
TRP-1827-M-FB | 34 " | 330의 파운드. | 4 "X 1 1 / 2" | 33.5 " | (1) 34인치 높이 접이식 핸들, (2) 견고한 바퀴 1 1/2인치 너비, (2) 회전 바퀴 1 1/2인치 너비 | - | 8.38 " | 8.38 " | - | RFQ
| |
TRP-2334-M | 36 " | 660의 파운드. | - | 35 4 / 5 " | - | 38 1 / 2 " | - | - | ₩ 984,861 | ||
TRP-2334-M-FB | 36 " | 660의 파운드. | 5 "X 1 1 / 2" | 35.88 " | - | 42.25 " | - | - | ₩ 1,128,018 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.