그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 특수 돌리 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
캐스터 Dia. | 2" |
캐스터 재질 | 폴리 프로필렌 |
캐스터 크기 | 2 "X 0.75" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 3 / 4 " |
색상 | 은 |
데크 높이 | 2 5 / 8 " |
데크 길이 | 10 3 / 4 " |
데크 폭 | 12 " |
깊이 | 10.75 " |
폼 패드 직경 | 2" |
계량기 | 14가. |
게이지 (스틸) | 14 |
높이 | 2.75 " |
길이 | 10.75 " |
자재 | 강철 |
최대 로드 직경 | 4 1 / 4 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-leg-d-12.pdf |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 최대 로드 직경 | 폭 | 데크 높이 | 데크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다리-D | 범용 돌리 | 2.5 " | 200의 파운드. | 1.25 "X 0.81" | 2 1 / 4 " | 6.38 " | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | ₩ 16,100 | ||
다리-D-12-4PK | 인형 | - | 300의 파운드. | 2 "X 0.75" | 4 1 / 4 " | - | 2 5 / 8 " | 10 3 / 4 " | ₩ 116,250 | RFQ
| |
다리-D-4PK | 인형 | - | 200의 파운드. | 1.25 "X 0.81" | 2 1 / 4 " | - | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | ₩ 72,290 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.