항목 | 범용 돌리 |
생산 능력 | 200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 1 1 / 4 " |
캐스터 재질 | 폴리 프로필렌 |
캐스터 크기 | 1.25 "X 0.81" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 직경 | 1.25 " |
캐스터 휠 재질 | 하드 플라스틱 |
캐스터 휠 유형 | 받침 |
캐스터 휠 폭 | 13 / 16 " |
캐스터 폭 | 13 / 16 " |
색상 | 은 |
데크 높이 | 2 1 / 4 " |
데크 길이 | 5 3 / 4 " |
데크 폭 | 6 3 / 8 " |
깊이 | 5.8125 " |
폼 패드 직경 | 1" |
계량기 | 14가. |
높이 | 2.5 " |
내부 컵 구멍 직경 | 1 3 / 8 " |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 강철 |
최대 로드 직경 | 2 1 / 4 " |
캐스터 휠 수 | 3 |
캐스터 수 | 3 |
플랫폼 높이 | 2.437 " |
플랫폼 길이 | 5.75 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 스타일 | 오목한 포켓 |
플랫폼 폭 | 2.25 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-leg-d.pdf |
폭 | 6.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 최대 로드 직경 | 폭 | 데크 높이 | 데크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레그-D-12 | 특수 돌리 | 2.75 " | 300의 파운드. | 2 "X 0.75" | 4 1 / 4 " | 12 " | 2 5 / 8 " | 10 3 / 4 " | ₩ 40,897 | ||
다리-D-12-4PK | 인형 | - | 300의 파운드. | 2 "X 0.75" | 4 1 / 4 " | - | 2 5 / 8 " | 10 3 / 4 " | ₩ 116,250 | RFQ
| |
다리-D-4PK | 인형 | - | 200의 파운드. | 1.25 "X 0.81" | 2 1 / 4 " | - | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | ₩ 72,290 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.