항목 | 인형 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 프로필렌 |
캐스터 크기 | 2 "X 0.75" |
캐스터 유형 | 받침 |
색상 | 은 |
데크 높이 | 2 5 / 8 " |
데크 길이 | 10 3 / 4 " |
데크 폭 | 12 " |
폼 패드 직경 | 2" |
계량기 | 14가. |
자재 | 강철 |
최대 로드 직경 | 4 1 / 4 " |
바퀴 수 | 3 |
비 표시 | 아니 |
논마킹 휠 | 아니 |
캐스터 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-leg-d-12-4pk.pdf |
휠 직경 | 2" |
휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
휠 크기 | 2 "X 0.75" |
휠 타입 | 받침 |
휠 너비 | 3 / 4 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.