그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 연산자 |
동작 | 키 릴리스 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 |
베젤 재질 | 크롬 다이캐스트 알루미늄 |
색상 | 빨간색 |
헤드 재료 | 알루미늄-아연 합금 |
IP 등급 | 66 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 40mm 직경 버섯 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8538908060 |
모델 | 색상 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
ZB4BS934 | 초록색 | 30mm 직경 버섯 | ₩ 248,237 | |
ZB4BS944 | 빨간색 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 281,435 | |
ZB4BS94414 | 빨간색 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 295,540 | |
ZB4BS94410 | 빨간색 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 361,182 | |
ZB4BS94412 | 빨간색 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 359,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.