항목 | 범용 돌리 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 크기 | 3 "X 1 1 / 4" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 검정 |
데크 높이 | 4 11 / 16 " |
데크 L x W | 24 "X 18" |
데크 길이 | 23 3 / 4 " |
데크 폭 | 17 7 / 8 " |
깊이 | 23.75 " |
높이 | 4.69 " |
길이 | 23.75 " |
자재 | 섬유목 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fwd-1824-3r.pdf |
크기 | 23.75 "X 17.87" |
폭 | 17.88 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 11.91 |
선박 길이 (cm) | 60.33 |
선박 폭 (cm) | 45.4 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 데크 길이 | 데크 폭 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD-1836-3R | 700의 파운드. | 35 9 / 16 " | 17 13 / 16 " | 35.5625 " | 17.81 " | ₩ 163,901 | ||
FWD-2436-3R | 600의 파운드. | 35 1 / 2 " | 23 5 / 8 " | 35.5 " | 23.62 " | ₩ 184,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.