항목 | 인형 |
생산 능력 | 1200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 크기 | 4 "X 2" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
데크 길이 | 18 " |
데크 폭 | 14 " |
깊이 | 18.1875 " |
높이 | 6" |
사용중 높이 | 4 피트 x 2 피트 |
길이 | 18.187 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
판 두께 | 3 / 8 " |
정적 부하 용량 | 1,200의 파운드. |
UPC | 691215046121 |
폭 | 14.31 " |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 46.2 |
선박 폭 (cm) | 36.04 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 유형 | 데크 길이 | 데크 폭 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLDO / S-1418-AS | (4) 잠금 장치가 있는 회전 | 18 " | 14 " | 18.1875 " | 14.31 " | ₩ 503,872 | ||
VPLDO / S-1824 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 24 " | 18 " | 24.1875 " | 18.31 " | ₩ 578,327 | ||
VPLDO / S-1824-AS | (4) 잠금 장치가 있는 회전 | 24 " | 18 " | 24.1875 " | 18.31 " | ₩ 610,654 | ||
VPLDO / S-2430 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 30 " | 24 " | 30.1875 " | 24.31 " | ₩ 750,196 | ||
VPLDO / S-2430-AS | (4) 잠금 장치가 있는 회전 | 30 " | 24 " | 30.1875 " | 24.31 " | ₩ 786,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.