항목 | 팔레트 돌리 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
캐스터 재질 | 주철 |
캐스터 크기 | 5 "X 2" |
중앙 개구부 길이 | 33 3 / 16 " |
중앙 개구부 폭 | 12 1 / 2 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 36 " |
프레임 채널 크기 | 3" |
높이 | 6.25 " |
길이 | 36 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 6 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-odmd-2436-6.pdf |
정적 부하 용량 | 6,000의 파운드. |
UPC | 691215065313 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 56.7 |
선박 높이 (cm) | 16.19 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 중앙 개구부 길이 | 중앙 개구부 폭 | 깊이 | 프레임 채널 크기 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMD-2436-10 | 24 " | 10000의 파운드. | 8 "X 3" | 32 3 / 16 " | 9 3 / 16 " | 36 " | 6" | 8.5 " | ₩ 1,567,261 | ||
ODMD-3048-10 | 30 " | 10000의 파운드. | 8 "X 3" | 44 3 / 16 " | 15 3 / 16 " | 48 " | 6" | 8.5 " | ₩ 1,853,498 | ||
ODMD-3048-6 | 30 " | 6000의 파운드. | 5 "X 2" | 45 3 / 16 " | 18 1 / 2 " | 48 " | 3" | 6.25 " | ₩ 1,370,447 | ||
ODMD-3660-10 | 36 " | 10000의 파운드. | 8 "X 3" | 56 3 / 16 " | 21 3 / 16 " | 60 " | 6" | 8.5 " | ₩ 2,208,792 | ||
ODMD-3660-6 | 36 " | 6000의 파운드. | 5 "X 2" | 57 3 / 16 " | 24 1 / 2 " | 60 " | 3" | 6.25 " | ₩ 1,681,629 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.