항목 | 코 플레이트 돌리 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
캐스터 Dia. | 2 1 / 2 " |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 크기 | 2 1/2" x 1 1/4" 및 3" x 1 1/2" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1 1/4", 1 1/2" |
색상 | 빨간색 |
데크 높이 | 4" |
데크 길이 | 32 " |
데크 폭 | 15 " |
깊이 | 32 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 2.5 " |
높이 | 3.75 " |
포함 사항 | (2) 휠 1 1/2" 너비 및 (2) 회전 바퀴 1 1/4" 너비 |
길이 | 32 " |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 4" |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
바퀴 수 | 2 |
플랫폼 높이 | 4" |
플랫폼 길이 | 32 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 15 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-npl-21.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 3" |
정적 부하 용량 | 600의 파운드. |
휠 지름 | 3" |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 1.5 " |
폭 | 15.25 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 38.74 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 데크 폭 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPL-24 | 18 " | 18 " | 18 " | ₩ 687,043 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.