항목 | 카펫 돌리 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 16 " |
캐스터 재질 | 채워지는 거품 |
캐스터 크기 | 16 "X 4" |
캐스터 폭 | 4" |
색상 | 파란색 |
깊이 | 61 " |
높이 | 23.88 " |
길이 | 61 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 2 |
플랫폼 길이 | 55 " |
플랫폼 폭 | 14 1 / 16 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-RP-카펫-d-ff.pdf |
UPC | 691215076005 |
휠 지름 | 16 " |
휠 타입 | 채워지는 거품 |
휠 너비 | 4" |
폭 | 25.94 " |
선박 중량 (kg) | 54.45 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.