항목 | 팔레트 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 휠 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
부하 용량 | 3600의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
플랫폼 높이 | 9" |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 스타일 | 개방, 플러시 |
플랫폼 폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 39.6 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8716805010 |
모델 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|
PDT-4048-6PH | 40 " | ₩ 1,027,425 | |
PDT-4048-6PHFL | 40 " | ₩ 1,093,802 | |
PDT-4248-6PH | 42 " | ₩ 1,007,475 | |
PDT-4248-6PHFL | 42 " | ₩ 1,134,245 | |
PDT-4848-6PH | 48 " | ₩ 1,037,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.