항목 | 인형 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 크기 | 8 "X 2 1 / 2" |
캐스터 유형 | 견고한 롤러 베어링 |
캐스터 폭 | 2.5 " |
색상 | 플래티넘 그레이 |
깊이 | 36 " |
프레임 높이 | 3 / 8 " |
프레임 길이 | 6" |
프레임 폭 | 4" |
높이 | 18.88 " |
길이 | 36 " |
자재 | 견목, 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
UPC | 691215103411 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 123.75 |
선박 높이 (cm) | 39.05 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
VHDD-2436-M | 금속 | ₩ 4,661,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.