VESTIL 돌리 Vestil 가구 돌리는 산업 및 상업 시설에서 상자 및 상자를 운반하는 데 사용됩니다. 이 돌리는 4000lb의 최대 하중을 견딜 수 있는 견고한 용접 강철/플라스틱 구조와 일반 또는 거친 지형에서 쉽게 이동할 수 있도록 단단한 고무 회전 캐스터/마킹이 없는 폴리-온-폴리 캐스터를 특징으로 합니다. 브랜드의 조정 가능한 패널 돌리에는 하중을 쉽게 해제하고 조정할 수 있는 포지티브 잠금 클러치 플레이트와 더 나은 제어를 위해 완전히 조정 가능한 핸들(일부 모델의 경우)이 장착되어 있습니다. Vestil의 다양한 가구 돌리 중에서 선택 가능하며 조정 가능, 연동, 노즈 플레이트, 로우 프로파일, 범용 및 카펫 디자인 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체입니다.
Vestil 가구 돌리는 산업 및 상업 시설에서 상자 및 상자를 운반하는 데 사용됩니다. 이 돌리는 4000lb의 최대 하중을 견딜 수 있는 견고한 용접 강철/플라스틱 구조와 일반 또는 거친 지형에서 쉽게 이동할 수 있도록 단단한 고무 회전 캐스터/마킹이 없는 폴리-온-폴리 캐스터를 특징으로 합니다. 브랜드의 조정 가능한 패널 돌리에는 하중을 쉽게 해제하고 조정할 수 있는 포지티브 잠금 클러치 플레이트와 더 나은 제어를 위해 완전히 조정 가능한 핸들(일부 모델의 경우)이 장착되어 있습니다. Vestil의 다양한 가구 돌리 중에서 선택 가능하며 조정 가능, 연동, 노즈 플레이트, 로우 프로파일, 범용 및 카펫 디자인 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체입니다.
PRRJ 시리즈 팔레트 랙 리프팅 돌리
HDOF 시리즈 견목 돌리
스타일 | 모델 | 항목 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 정적 용량 | 폭 | 캐스터 크기 | 데크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDOF-1624-9-NM | ₩183,221 | RFQ | ||||||||
B | HDOF-1624-12-NM | ₩203,992 | RFQ | ||||||||
C | HDOF-2436-12-NM | ₩229,014 | RFQ | ||||||||
D | HDOF-2436-9-NM | ₩207,836 | RFQ | ||||||||
E | HDOF-1624-9 | ₩191,467 | |||||||||
F | HDOF-2436-12 | ₩223,185 | |||||||||
G | HDOF-2436-9 | ₩205,927 | |||||||||
H | HDOF-1624-12 | ₩198,316 |
LEG 시리즈 특수 돌리
스타일 | 모델 | 항목 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 최대 로드 직경 | 폭 | 데크 높이 | 데크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 다리-D-12-4PK | ₩116,250 | RFQ | ||||||||
B | 다리-D-4PK | ₩72,290 | RFQ | ||||||||
C | 다리-D | ₩16,100 | |||||||||
D | 레그-D-12 | ₩40,897 |
VPRDO 시리즈 주조 알루미늄 돌리
HDOS 시리즈 견목 인형
스타일 | 모델 | 항목 | 데크 유형 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 데크 폭 | 깊이 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDOS-R-15-440 | ₩95,174 | RFQ | ||||||||
B | HDOS-1624-12-NM | ₩209,821 | RFQ | ||||||||
C | HDOS-2436-9-NM | ₩276,690 | RFQ | ||||||||
D | HDOS-1624-9-NM | ₩192,690 | RFQ | ||||||||
E | HDOS-2436-12-NM | ₩280,381 | RFQ | ||||||||
F | HDOS-2448-6SW | ₩232,807 | |||||||||
G | HDOSC-1624-12 | ₩247,901 | |||||||||
H | HDOSC-2436-12 | ₩326,276 | |||||||||
I | HDOS-1624-9-E | ₩93,520 | |||||||||
J | HDOS-1624-12 | ₩204,247 | |||||||||
K | HDOS-2436-9 | ₩270,912 | |||||||||
L | HDOS-1624-9 | ₩203,717 | |||||||||
M | HDOS-2436-12 | ₩282,469 |
FWD 시리즈 파이버우드 돌리
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 데크 길이 | 데크 폭 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWD-2436-3R | ₩184,952 | ||||||
B | FWD-1836-3R | ₩163,901 | ||||||
C | FWD-1824-3R | ₩152,495 |
ACP 시리즈 알루미늄 채널 돌리
스타일 | 모델 | 크기 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 폭 | 캐스터 크기 | 데크 높이 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ACP-1824-9 | ₩299,447 | RFQ | ||||||||
B | ACP-2130-9 | ₩311,003 | RFQ | ||||||||
C | ACP-2136-20 | ₩566,898 | RFQ | ||||||||
D | ACP-2436-20 | ₩578,327 | |||||||||
E | ACP-2442-20 | ₩599,200 | |||||||||
F | ACP-4042-20 | ₩734,770 |
VPLDO 시리즈 강판 돌리
스타일 | 모델 | 캐스터 유형 | 데크 길이 | 데크 폭 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VPLDO / S-1418 | ₩471,316 | ||||||
B | VPLDO / S-1824 | ₩578,327 | ||||||
C | VPLDO / S-2430 | ₩886,410 | ||||||
D | VPLDO / S-2430-AS | ₩786,367 | ||||||
E | VPLDO / S-1824-AS | ₩610,654 | ||||||
F | VPLDO / S-1418-AS | ₩503,872 |
TRP 시리즈 저소음 및 경량 플라스틱 플랫폼 트럭
스타일 | 모델 | 핸들 높이 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 최대 플랫폼 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRP-2431-FB | ₩627,810 | |||||||||
B | TRP-1824-2 | ₩597,290 | |||||||||
C | TRP-1824-2-FB | ₩717,741 | |||||||||
D | TRP-2429-DH | - | RFQ | ||||||||
E | TRP-2429-DH-FB | - | RFQ | ||||||||
F | TRP-1824 | - | RFQ | ||||||||
G | TRP-1824-FB | - | RFQ | ||||||||
H | TRP-1827-M | - | RFQ | ||||||||
I | TRP-1827-M-FB | - | RFQ | ||||||||
J | TRP-2431 | ₩494,225 | |||||||||
K | TRP-2334-M | ₩984,861 | |||||||||
L | TRP-2334-M-FB | ₩1,128,018 |
ROLL 시리즈 롤 돌리
SDOL 시리즈 스틸 돌리 세트
PLDL-HD 시리즈 헤비 듀티 플레이트/슬라브 돌리
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLDL-HD-4-10FF | ₩421,680 | ||||||||
B | PLDL-HD-4-10PN | ₩395,003 | ||||||||
C | PLDL-HD-4-8MR | ₩393,170 | ||||||||
D | PLDL-HD-4-8GFN | ₩400,705 | ||||||||
E | PLDL-HD-4-8PS | ₩442,807 |
PDA 시리즈 알루미늄 플레이트 돌리
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDA-1627-RSH | ₩543,887 | ||||||
B | PDA-2436-RSH | ₩723,367 | ||||||
C | PDA-2436-RS | ₩708,043 | ||||||
D | PDA-1627-RS | ₩526,629 | ||||||
E | PDA-2436-CSH | ₩908,407 | ||||||
F | PDA-1627-CS | ₩597,695 | ||||||
G | PDA-2436-CS | ₩734,719 | ||||||
H | PDA-1627-CSH | ₩570,792 |
FDOL 시리즈 견목 인형
스타일 | 모델 | 크기 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 폭 | 데크 높이 | 데크 길이 | 데크 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDOL-1624-9 | ₩307,185 | |||||||||
B | FDOL-1624-12 | ₩318,792 | |||||||||
C | FDOL-2436-9 | ₩387,443 | |||||||||
D | FDOL-2436-12 | ₩397,065 | |||||||||
E | FDOL-2448-12 | ₩484,883 |
ODMD 시리즈 오픈 데크 기계 돌리
스타일 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 중앙 개구부 길이 | 중앙 개구부 폭 | 깊이 | 프레임 채널 크기 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ODMD-2436-10 | ₩1,567,261 | |||||||||
B | ODMD-2436-6 | ₩1,124,276 | |||||||||
C | ODMD-3048-10 | ₩1,853,498 | |||||||||
D | ODMD-3048-6 | ₩1,370,447 | |||||||||
E | ODMD-3660-10 | ₩2,208,792 | |||||||||
F | ODMD-3660-6 | ₩1,681,629 |
HDOC 시리즈 견목 돌리
스타일 | 모델 | 데크 폭 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 깊이 | 높이 | 캐스터 수 | 폭 | 캐스터 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDOC-1218-9 | ₩109,882 | |||||||||
B | HDOC-1624-9 | ₩115,745 | |||||||||
C | HDOC-1830-9 | ₩95,174 | |||||||||
D | HDOC-2448-12 | ₩286,185 |
VPLDO 시리즈 알루미늄 플레이트 돌리
스타일 | 모델 | 캐스터 유형 | 데크 길이 | 데크 폭 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VPLDO / A-1418 | ₩433,338 | ||||||
B | VPLDO / A-2430 | ₩764,172 | ||||||
C | VPLDO / A-1824 | ₩607,915 | ||||||
D | VPLDO / A-1418-AS | ₩456,221 | ||||||
E | VPLDO / A-1824-AS | ₩551,447 | ||||||
F | VPLDO / A-2430-AS | ₩677,600 |
VHDD 시리즈 헤비 듀티 돌리
스타일 | 모델 | 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | VHDD-2436-M | ₩4,661,745 | ||
B | VHDD-2436-P | ₩4,241,796 |
PRM 시리즈 강철 Pro-Movers
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRM-4048 | ₩759,563 | |||||||
B | PRM-4248 | ₩803,650 | |||||||
C | PRM-4848 | ₩843,792 | |||||||
D | PRM-4048-8 | ₩818,821 | |||||||
E | PRM-4248-8 | ₩860,847 | |||||||
F | PRM-4848-8 | ₩897,043 |
NPL 시리즈 노즈 플레이트 돌리
경제적인 팔레트 및 컨테이너 운송업체
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C-FC-40 | ₩1,550,003 | ||||
B | C-FH-4048 | ₩1,005,963 | ||||
C | C-ATH-4048 | ₩1,309,534 |
더 알아보기
- 구조
- 워터 히터
- 풀러 및 분리기
- 용접봉 및 와이어
- 고정 링 및 구색
- 호일 테이프
- 안전 릴레이
- 부동산 및 진입로 마커
- 금속 클래드 채찍
- 윤활 용기 액세서리
- 3M 양면 우레탄 폼 테이프
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/8-12 Unf
- Cementex USA 소켓 세트, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- GRAINGER 캐스터
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 1897M 시리즈
- NIBCO 파이프 티, Wrot 및 주조 구리
- BOSCH 실리카 먼지 추출기 부착물
- UNGER 익스텐션 폴
- KASON 처리
- HOSHIZAKI 경첩