항목 | 범용 돌리 |
생산 능력 | 2800의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 캐스트 스틸 |
캐스터 크기 | 4 "X 2" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
깊이 | 27 " |
높이 | 6" |
길이 | 16 " |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pda-1627-csh.pdf |
UPC | 691215052771 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDA-1627-CS | 2800의 파운드. | 캐스트 스틸 | 27 " | 6.19 " | 16 " | ₩ 536,301 | ||
PDA-1627-RS | 1200의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 27 " | 6" | 16 " | ₩ 526,629 | ||
PDA-1627-RSH | 1200의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 27 " | 6" | 16 " | ₩ 543,887 | ||
PDA-2436-CS | 2800의 파운드. | 캐스트 스틸 | 36 " | 6.19 " | 24 " | ₩ 734,720 | ||
PDA-2436-CSH | 2800의 파운드. | 캐스트 스틸 | 36 " | 6" | 24 " | ₩ 746,301 | ||
PDA-2436-RS | 1200의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 36 " | 6.13 " | 24 " | ₩ 708,043 | ||
PDA-2436-RSH | 1200의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 36 " | 6" | 24 " | ₩ 723,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.