DAYTON 비역전 IEC 전자 접촉기
스타일 | 모델 | HP @ 1 상-120V | 동작 | 보조 접촉 양식 | HP @ 1 상-230V | HP @ 3 상-208V | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-480V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6EAX0 | 1 | 역전 | 1NO | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ₩ 238,315 | |
B | 6EAV4 | 1 | 비가역 | 1NO | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | ₩ 102,550 | |
A | 6 대 7 | 1 | 역전 | 1NO | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | ₩ 220,202 | |
A | 6 대 9 | 1 | 역전 | 1NO | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | ₩ 220,202 | |
A | 6 대 8 | 1 | 역전 | 1NO | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | ₩ 220,202 | |
B | 6EAV7 | 1 | 비가역 | 1NO | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ₩ 118,072 | |
B | 6EAV5 | 1 | 비가역 | 1NO | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ₩ 118,072 | |
B | 6EAV3 | 1 | 비가역 | 1NO | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | ₩ 102,550 | |
A | 6EAX1 | 1 | 역전 | 1NO | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ₩ 238,315 | |
B | 6EAV2 | 1 | 비가역 | 1NO | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | ₩ 102,550 | |
A | 6EAX2 | 1 | 역전 | 1NO | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ₩ 238,315 | |
A | 6ECE2 | 1 | 역전 | 1NC | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ₩ 245,682 | |
B | 6EAV6 | 1 | 비가역 | 1NO | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ₩ 118,072 | |
A | 6ECE1 | 1 | 역전 | 1NC | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | ₩ 227,010 | |
A | 6ECE0 | 1/2 | 역전 | 1NC | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ₩ 167,387 | |
A | 6 대 6 | 1/2 | 역전 | 1NO | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ₩ 162,347 | |
B | 6EAV1 | 1/2 | 비가역 | 1NO | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ₩ 107,257 | |
A | 6 대 5 | 1/2 | 역전 | 1NO | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ₩ 162,347 | |
A | 6 대 4 | 1/2 | 역전 | 1NO | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ₩ 162,347 | |
B | 6EAV0 | 1/2 | 비가역 | 1NO | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ₩ 107,257 | |
B | 6EAU9 | 1/2 | 비가역 | 1NO | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ₩ 107,257 | |
C | 6 대 3 | 2 | 비가역 | 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | ₩ 273,752 | |
D | 6 대 2 | 2 | 비가역 | 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | ₩ 273,752 | |
C | 6 대 0 | 2 | 비가역 | 1NO | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 | ₩ 224,350 | |
C | 6 대 1 | 2 | 비가역 | 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | ₩ 273,752 | |
A | 6ECE3 | 2 | 역전 | 1NC | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 | ₩ 274,417 | |
C | 6EAV9 | 2 | 비가역 | 1NO | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 | ₩ 224,350 | |
A | 6EAX4 | 2 | 역전 | 1NO | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 | ₩ 257,810 | |
C | 6EAV8 | 2 | 비가역 | 1NO | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 | ₩ 224,350 | |
A | 6EAX3 | 2 | 역전 | 1NO | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 | ₩ 265,790 | |
A | 6EAX5 | 2 | 역전 | 1NO | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 | ₩ 257,810 | |
E | 6ECD5 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | ₩ 463,627 | |
F | 6EAP7 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | ₩ 396,375 | |
F | 6EAP9 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | ₩ 391,825 | |
F | 6EAR1 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | ₩ 494,375 | |
F | 6EAR0 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | ₩ 500,150 | |
F | 6EAP8 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | ₩ 391,825 | |
F | 6EAR2 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | ₩ 494,375 | |
E | 6ECD6 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | ₩ 462,192 | |
F | 6EAR4 | 5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | ₩ 554,750 | |
F | 6EAR3 | 5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | ₩ 561,050 | |
F | 6EAR5 | 5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | ₩ 554,750 | |
E | 6ECD7 | 5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | ₩ 634,480 | |
E | 6ECD9 | 7.5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 15 | 20 | 25 | 25 | 60 | ₩ 591,955 | |
F | 6EAR7 | 7.5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 15 | 20 | 25 | 25 | 60 | ₩ 600,162 | |
F | 6EAX7 | 7.5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 15 | 20 | 25 | 25 | 60 | ₩ 591,955 | |
F | 6EAR6 | 7.5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 15 | 20 | 25 | 25 | 60 | ₩ 634,375 | |
F | 6EAR8 | 7.5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 15 | 20 | 25 | 25 | 60 | ₩ 600,162 | |
F | 6EAX8 | 7.5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 15 | 20 | 25 | 25 | 60 | ₩ 591,955 | |
E | 6ECD8 | 7.5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 15 | 20 | 25 | 25 | 60 | ₩ 721,892 | |
F | 6EAX6 | 7.5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 15 | 20 | 25 | 25 | 60 | ₩ 591,955 |
비 반전 IEC 전자 접촉기
Dayton 비가역 IEC 전자 접촉기는 정확한 정격이 필요한 작동 부하용으로 설계되었습니다. 릴레이와 유사한 방식으로 작동하지만 더 높은 정격 전류에서 작동하며 전원 회로 전환에 이상적입니다. 이 평상시 열림/정상 닫힘 스위치는 3극 구성으로 여러 위치에서 여러 기기를 제어할 수 있습니다. 안전한 작동을 위해 IEC, UL 및 CSA 표준을 확인하고 정전 시 자동 차단 기능이 있습니다. 24VDC, 24VAC, 120VAC 및 240VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 IEC 전자 접촉기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 트럭 액세서리
- 롤 그루버
- 드럼 디 헤더 블레이드
- 디스크 패드 페이스 플레이트 및 허브
- 스크롤 톱 액세서리
- 용접 용품
- 부싱
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 도구 보관
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- WEG 범용 모터, 완전 밀폐형 팬 냉각
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 슬롯형 블록 근접 센서 마운트
- SOUTHWIRE COMPANY 필립스 스크류 드라이버
- VERMONT GAGE Nptf 테이퍼 파이프 링, L-2 크기
- ANVIL C-클램프 블랙 고정 클립
- 80/20 디럭스 레벨링 푸트, 분수형
- BENCHMARK SCIENTIFIC XNUMX블록 디지털 건식욕조
- DAYTON 범용 모터
- LOVEJOY RunRight 인장 롤러, 알루미늄
- MORSE DRUM 톱니