그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접촉기 |
동작 | 역전 |
보조 접촉 양식 | 1NO |
코일 볼트 | 120 VAC |
접촉기 유형 | IEC |
깊이 | 3.18 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 전류 유도 성 | 9 |
완전 부하 전류 저항성 | 25 |
높이 | 4.133 " |
HP @ 1 상-120V | 1/2 |
HP @ 1 상-230V | 1 |
HP @ 3 상-208V | 2 |
HP @ 3 상-230V | 2 |
HP @ 3 상-240V | 2 |
HP @ 3 상-480V | 5 |
HP @ 3 상-575V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
극 수 | 3 |
UPC | 190735361504 |
폭 | 4.133 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8536490065 |
원산지 | IN |
모델 | HP @ 1 상-120V | 동작 | 보조 접촉 양식 | HP @ 1 상-230V | HP @ 3 상-208V | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-480V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6EAP7 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | ₩ 396,375 | |
6EAP8 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | ₩ 391,825 | |
6EAP9 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | ₩ 391,825 | |
6EAR0 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | ₩ 500,150 | |
6EAR1 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | ₩ 494,375 | |
6EAR2 | 3 | 비가역 | 1NC / 1NO | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 40 | ₩ 494,375 | |
6EAR3 | 5 | 비가역 | 1NC / 1NO | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | ₩ 561,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.