항목 | 범용 돌리 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 크기 | 6 "X 2" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
깊이 | 48 " |
높이 | 9.06 " |
길이 | 48 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-prm-4248.pdf |
크기 | 48 "X 42" |
정적 부하 용량 | 2,000의 파운드. |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 22.54 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRM-4048 | 2000의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 6 "X 2" | 9" | 48 "x 40 | 40 " | ₩ 759,563 | ||
PRM-4048-8 | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 8 "X 2" | 11 " | 48 "X 40" | 40 " | ₩ 818,821 | ||
PRM-4248-8 | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 8 "X 2" | 11 " | 48 "X 42" | 42 " | ₩ 860,847 | ||
PRM-4848 | 2000의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 6 "X 2" | 9.06 " | 48 "X 48" | 48 " | ₩ 843,792 | ||
PRM-4848-8 | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 8 "X 2" | 11 " | 48 "X 48" | 48 " | ₩ 897,043 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.