VESTIL HDOS-2436-12-NM 견목 돌리, 솔리드 데크, 1200파운드 용량, 24 x 36인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인형 |
생산 능력 | 1200의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 크기 | 4 "X 1.25" |
캐스터 유형 | 받침 |
색상 | 탄 |
데크 높이 | 6 15 / 16 " |
데크 길이 | 36 " |
데크 유형 | 고체 |
데크 폭 | 24 " |
자재 | 목재 |
바퀴 수 | 4 |
비 표시 | 가능 |
논마킹 휠 | 가능 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdos-2436-12-nm.pdf |
정적 용량 | 1200의 파운드. |
UPC | 691215127936 |
휠 직경 | 4" |
휠 재질 | 폴리 온 폴리 |
휠 크기 | 4 "X 1.25" |
휠 타입 | 받침 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 데크 유형 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 데크 폭 | 깊이 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOS-1624-12 | 범용 돌리 | 고체 | 1200의 파운드. | 단단한 고무 | 16 " | 24 " | 6.94 " | 목재 | ₩ 204,247 | ||
HDOS-1624-9 | 범용 돌리 | 고체 | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 16 " | 24 " | 6.19 " | 목재 | ₩ 190,756 | ||
HDOS-1624-9-E | 범용 돌리 | 고체 | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 16 " | 24 " | 5.25 " | 포플러 | ₩ 93,520 | ||
HDOS-2436-12 | 범용 돌리 | 고체 | 1200의 파운드. | 단단한 고무 | 24 " | 36 " | 6.94 " | 목재 | ₩ 282,469 | ||
HDOS-2436-9 | 범용 돌리 | 고체 | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 24 " | 36 " | 6.19 " | 목재 | ₩ 270,912 | ||
HDOS-2448-6SW | 범용 돌리 | - | 1200의 파운드. | 폴리 우레탄 | - | 47.25 " | 6.25 " | 목재 | ₩ 232,807 | ||
HDOSC-1624-12 | 범용 돌리 | 카펫으로 단단함 | 1200의 파운드. | 단단한 고무 | 16 " | 24 " | 6.75 " | 목재 | ₩ 247,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.