항목 | 범용 돌리 |
생산 능력 | 1200의 파운드. |
카펫 크기 | 24 "X 12" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 5" x 1 1/4" 및 4" x 1 1/4" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 탄 |
데크 높이 | 7 1 / 2 " |
데크 길이 | 48 " |
데크 폭 | 24 " |
깊이 | 48 " |
높이 | 7.5 " |
길이 | 48 " |
자재 | 목재 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 6 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdoc-2448-12.pdf |
사이드 보드 크기 | 3 1 / 2은 "24을 X" |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 18.73 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 데크 폭 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 깊이 | 높이 | 캐스터 수 | 폭 | 캐스터 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOC-1218-9 | 12 " | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 18 " | 5" | 4 | 12 " | 3 "X 1.25" | ₩ 81,810 | ||
HDOC-1624-9 | 16 " | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 24 " | 5.75 " | 4 | 16 " | 3 "X 1.25" | ₩ 85,730 | ||
HDOC-1830-9 | 18 " | 900의 파운드. | 단단한 고무 | 30 " | 5.75 " | 4 | 18 " | 3 "X 1.25" | ₩ 95,174 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.